NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット オイルホール5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
注文コード
58142226
品番
AQDEXZOH3D1250
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.5
溝長(mm)
57
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング