曜日別特売
FIXF4W M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商 58142709

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIXF4W M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商 58142709
FIXF4W M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商 58142709
FIXF4W M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商 58142709

ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼びM3注文コード58142709品番FIXF4W M3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。

頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)材質SWCH16A表面処理三価クロメート呼びM3首下長l(mm)8ピッチP(mm)0.5頭部径dk(mm)平:7.0/6.50(Max./Min.)穴幅(mm)十字m:3.6頭部高さ(mm)k:2.4厚さt(mm)座:0.70~0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする