画像準備中

スモールマイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ステム形状ストレート 注文コード58142781 品番6385-65WS
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はステム形状など4種類から選べます 他の種類を見る

他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。

測定範囲(mm)0〜6.5 先端球面(SR3) 目量(mm)0.01 器差(mm)0.005 ステム形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする