INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ステム形状
クランプナット付
注文コード
58142790
品番
6386-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ステム形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様
DIN863-2準拠
測定範囲(mm)
0〜13
先端
平面
目量(mm)
0.01
器差(mm)
0.003
ステム形状
クランプナット付