INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ケガキゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58142905
品番
7203-300A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
円、等分割のケガキ
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入
測定範囲(mm)
51〜300
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.1