代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304N2 SSN M36 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 58142937 304N2 SSN M36 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 58142937 304N2 SSN M36 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 58142937 304N2 SSN M36 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 58142937

高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM36 注文コード58142937 品番304N2 SSN M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。

材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し 呼びM36 ねじピッチ4 二面幅(mm)s:55 厚さ(mm)m:29 JIS規格JIS B1181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする