由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 丸平ワッシャー
並形/部品等級A 平座金 HV300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
6
注文コード
58142998
品番
W30H M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質
S45C〜S55C
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300〜370HV
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
呼び
6
内径d1(Φmm)
(Min./Max.)6.4/6.62
外径d2(Φmm)
(Max./Min.)12/11.57
厚さh(mm)
(Max./Min.)1.8/1.4