丸型 竹串

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800g) 注文コード58143000 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

業務用800g入の丸型の竹串です。
丈夫で折れにくく、すべりにくい『竹』
パーティや立食会などで大活躍!学校行事や自治会ごと、レストランや飲食店など、業務用にもぴったりです。
焼きとり屋さん・うなぎ屋さんなど、竹串を大量に必要とされる方にとって必須アイテム。

材質竹材 本体質量(g)3 入数約1100本 本体寸法(cm)15
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする