クリアーカップ 425ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード58143009 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明度の高いビール、ジュース用のクリアーコップです。
容量約425mlの大容量で、お風呂あがりや暑い夏の日に、ごくごく飲みたいときに最適!
耐熱温度は65度で、落としても割れにくく、屋外やホームパーティで大活躍します。
バーベキューや海水浴など、海・山でのアウトドアの必需品!バーベキューや海水浴など、海・山でのアウトドアの必需品!
お子さまがいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、スポーツクラブや部活動の試合の際にも大活躍まちがいなし

材質PET樹脂 容量(mL)425 直径(Φcm)9 本体質量(g)10 高さ(cm)11.5 底径(Φmm)570
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする