※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 丸平ワッシャー
並形/部品等級A 平座金 HV300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
10
注文コード
58143016
品番
W30H M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質
S45C〜S55C
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)
300〜370HV
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
呼び
10
内径d1(Φmm)
(Min./Max.)10.5/10.77
外径d2(Φmm)
(Max./Min.)20/19.48
厚さh(mm)
(Max./Min.)2.2/1.8