曜日別特売
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481

- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481
- 木製デザートスプーン未晒紙完封 中村 58143481

木製デザートスプーン未晒紙完封

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(50本×100パック)
内容量1ケース(50本×100パック)注文コード58143481品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

袋入りで衛生的!環境にやさしいFSC認証の木製カトラリー。
「脱プラスチック」がコンセプト!プラスチックごみの削減に役立つ、環境に配慮した木製デザートスプーンです。
硬い材質の白樺材を使っているので、折れにくいのが特徴です。
地球環境に配慮して、プラスチックではなく木製カトラリーへ切り替えてみてはいかがでしょうか。
天然木の優しいナチュラルな色合いは、食卓やお料理の雰囲気をおしゃれに演出してくれます。
コーヒー、紅茶、アイスクリーム、ヨーグルト、デザートなどにお使いいただけます。小さなスプーンなのでお子様用にも!
キャンプやハイキング、ピクニックなどのアウトドアシーンや、ホームパーティやおうちカフェなどの普段使いに最適です。
小包装タイプなので、飲食店のテイクアウトに、セルフサービス式や出店販売のカフェの備品など、業務用としてもGOOD!
同シリーズ(スプーン・フォーク・スプーンフォーク・デザートスプーンの4アイテム)で揃えて使用するのもおすすめです。

材質白樺ベージュ幅(cm)9.6高さ(cm)0.15奥行き(cm)2.1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火や熱のそばに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※本品は使い捨て商品のため、繰り返し使用しないでください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて、保管してください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする