TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
スーパースイベル アルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58143560
品番
TAC6260
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。
ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(g)
205
サイズ(mm)
100×60
破断強度(kN)
最小:50
使用荷重(kN)
12