INSN65R スナチェットプーリー HARKEN(ハーケン) 58143587

スナチェットプーリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58143587品番INSN65R
参考基準価格(税別)¥62,330販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。
ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。
ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。
「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。

用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする