TOWA
TOWAの 墜落制止用器具
TOWAの ランヤード 墜落制止用器具
デイジーチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
84
注文コード
58143709
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
25
色
ブルー
質量(g)
84
全長(cm)
90
引張強度(kN)
●本体24 ●ポケット 4