TOWA
TOWAの 墜落制止用器具
TOWAの ランヤード 墜落制止用器具
デイジーチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
83
注文コード
58143727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
20
色
ブルー
質量(g)
83
全長(cm)
95
引張強度(kN)
●本体22 ●ポケット 3