デイジーチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)63 注文コード58143788 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は質量など10種類から選べます 他の種類を見る

デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。

用途安全保護具 幅(mm)25 全長60 レッド 質量(g)63 引張強度(kN)●本体:24 ●ポケット:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする