TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
デイジーチェーン(ダイニーマー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58143797
品番
150cm
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
12
色
オレンジ
質量(g)
59
全長(cm)
120
引張強度(kN)
●本体:22 ●ポケット2