トラスティカラビナ アルミ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58143815 品番059-441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ
安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。
機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。
広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。

用途安全保護具 材質ステンレス 寸法(mm)ゲートオープン:22 質量(g)190 引張強度(kN)28 サイズ(mm)110×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする