TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
トラペズ カラビナアルミロックS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58143840
品番
TAL847EPG
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
台形デザインの特殊カラビナです。
ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
用途
安全保護具
材質
7075アルミ
寸法(mm)
ゲートオープン:10
色
オレンジ
質量(g)
60
引張強度(kN)
21