TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
トリニティカラビナ アルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58143849
品番
TWS2714
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
用途
安全保護具
材質
7075アルミ
寸法(mm)
ゲートオープン:14
質量(g)
119
引張強度(kN)
20
サイズ(mm)
112×73