曜日別特売
IN403 ニンジャマルチアッセンダー HARKEN(ハーケン) 58143998

ニンジャマルチアッセンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58143998品番IN403
参考基準価格(税別)¥68,250販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。
デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。
革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。
EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。
「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。

用途
安全保護具
質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする