TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
ハンドル アッセンダー左用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144041
品番
TS-8088LV2
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途
安全保護具
質量(g)
243
ロープ径(Φmm)
9〜13
最大使用荷重(kg)
100
サイズ(mm)
200×100×23