TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
フットループ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
58144050
品番
FL001
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。
足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。
ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。
用途
安全保護具
色
オレンジ
長さ(cm)
ステップ:50〜170
引張強度(kN)
17