TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
フットループ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
セーフティグリーン
注文コード
58144077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。
足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。
ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。
用途
安全保護具
色
セーフティグリーン
長さ(cm)
ステップ:50〜170
引張強度(kN)
17