TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
ブランコ ベーシックミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144129
品番
TWBB03S
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタンダードデザインのブランコ
フィンランドバーチ材の座板は強度と耐久性に優れています。
用途
安全保護具
仕様
ミニ
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
板:56×14