TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
ブランコ ベーシックレギュラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144138
品番
TWBB0304
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スタンダードデザインのブランコ
フィンランドバーチ材の座板は強度と耐久性に優れています。
用途
安全保護具
仕様
レギュラー
質量(kg)
1.7
寸法(cm)
板:60×18