TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
ブランコエアワーカーサポベルト付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144147
品番
TWSKYB10
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用。
吊りベルトの長さは調節可能です。
サポートベルトの有無を選べます。
用途
安全保護具
仕様
サポートベルト付き
質量(kg)
1.9
寸法(cm)
板:60×18