画像準備中

マルチアンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ダイニーマスリング 注文コード58144515 品番TWMAD1240
参考基準価格(税別)¥23,970 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

2か所または3か所の支点からY字型・W字型にしてマルチアンカーを構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合、複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環同士の中間でメインロープを設置することが出来ます。
ダイニーマスリング12mm製とナイロンスリング20mm製があります。

用途安全保護具 幅(mm)12 種類ダイニーマスリング 長さ(m)4 引張強度(kN)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする