曜日別特売
SUS304 FS M5X10 (500pcs) ステンレスフランジソケット 由良産商 58144583

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 FS M5X10 (500pcs) ステンレスフランジソケット 由良産商 58144583
SUS304 FS M5X10 (500pcs) ステンレスフランジソケット 由良産商 58144583
SUS304 FS M5X10 (500pcs) ステンレスフランジソケット 由良産商 58144583
SUS304 FS M5X10 (500pcs) ステンレスフランジソケット 由良産商 58144583

ステンレスフランジソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500本)呼びM5注文コード58144583品番SUS304 FS M5X10 (500pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。

呼びM5首下長l(mm)10ねじの種類全ねじピッチP(mm)0.8頭部径dk(mm)8.5対角(mm)e:4.583(Min)頭部高さ(mm)k:5フランジ幅(mm)dc:11(Max)材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58144373
2022-06-28
用途: DIY作業

ホームセンターになかなかないサイズなので購入できて助かりました。

2021-09-03
用途: 自動車修理

赤錆がでやすいようです。酸で落とすと更に錆びやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする