TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
リギングアンカープレート ラージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58144655
品番
TRAP008B
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アルミ製のリギングプレートです。
複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
用途
安全保護具
色
ブルー
質量(g)
224
引張強度(kN)
43
サイズ(mm)
99×158