TOWA
TOWAの 墜落制止用器具
TOWAの ランヤード 墜落制止用器具
リトラクタブルライフライン 20m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144725
品番
TFS8061
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
TOWAエアロトリポットのオプション品
用途
安全保護具
仕様
平均衝撃荷重(kN):6
長さ(m)
ライフライン:15.2〜19.8
使用荷重(kg)
59〜140
ケーブル径(Φmm)
4.8