レスキューハーネス フルボディ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58144750 品番 TWRH110
参考基準価格(税別)¥56,980 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。
多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。

用途安全保護具 サイズL-LL 質量(g)2010 ウエスト(cm)82〜110 最大使用荷重(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする