ワンタッチレストレインセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58144881 品番 TWWR020
参考基準価格(税別)¥20,470 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。

用途安全保護具 質量(g)700 長さ(m)2 引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする