曜日別特売
TWWR050 ワンタッチレストレインセット TOWA 58144890

ワンタッチレストレインセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード58144890品番TWWR050
参考基準価格(税別)¥29,030販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。

用途
安全保護具
質量(g)950長さ(m)5引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする