TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
鍛造スチールスナップフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58145030
品番
TS-2854
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途
安全保護具
材質
鍛造スチール
寸法(mm)
ゲートオープン:54
質量(g)
363
引張強度(kN)
25
サイズ(mm)
H216.7×W121.4