曜日別特売
AFM20-01B-L-D AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 58145075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58145075品番AFM20-01B-L-D
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする