Rock Exotica
Rock Exoticaの 墜落制止用器具
Rock Exoticaの ランヤード 墜落制止用器具
オムニブロックシングル2.0アゴ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58145337
品番
P53-2
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
用途
安全保護具
仕様
顎付き
質量(g)
348
ロープ径(Φmm)
最大13
引張強度(kN)
36
サイズ(mm)
150×76×25