オムニブロックダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58145346 品番Y6310
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

同時に2本のロープを牽引するスイベルダブルプーリー。スイベルの回転機能が牽引方向とロープを一直線にし高い位置の支点やトリポッドへの使用に適している。 全長の最小化を図り、引きしろを最大限に活かし、両側面のピボットプレートが素早いロープの着脱を可能にします。

用途安全保護具 質量(g)407 ロープ径(Φmm)最大13 引張強度(kN)36 サイズ(mm)162×60×46 商品タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする