ISC
ISCの 墜落制止用器具
ISCの ランヤード 墜落制止用器具
ダブルプーリーM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58145416
品番
RP064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高所作業、レスキューやアーボリストワークで使用できます。
用途
安全保護具
質量(g)
500
ロープ径(Φmm)
最大13
引張強度(kN)
50
サイズ(mm)
155×90×51