トイフェルベルガー
デイジーチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(g)
83
59
118
79
138
170
575
83
148
174
63
84
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58145565
品番
DC20090
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
20
質量(g)
83
長さ(cm)
90
引張強度(kN)
●本体:22 ●ポケット3