曜日別特売

レスキューアサルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(200m)注文コード58145635品番7361681-0003
参考基準価格(税別)¥236,190販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。
人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。
レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。

用途安全保護具仕様外皮率:47材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル幅(mm)11伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする