曜日別特売
AQDEXOH8D8.0 アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越) 58145762

アクアドリルEX オイルホール8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はドリル径など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
58145762
品番
AQDEXOH8D8.0
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
88
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする