LCRメーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58146089 品番IM3523A
参考基準価格(税別)¥320,100 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz〜200 kHz, 5 mV〜5 V, 10 μA〜50 mA設定可能)
C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)
コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載
測定時間2msecの高速測定

表示範囲
Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :
± (0.00000 [単位]〜9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示
θ: ± (0.000°〜180.000°), D: ± (0.00000〜9.99999)
Q: ± (0.00〜99999.9), Δ%: ± (0.0000%〜999.999%)
測定信号レベル
Vモード, CVモード: 5 mV〜5 Vrms, 1 mVrmsステップ
CCモード: 10 μA〜50 mArms, 10 μArmsステップ
用途生産ラインから 研究開発まで 付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1 仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ) 質量(kg)2.1 寸法260W × 88H × 203D mm 電源AC 100〜240 V, 50/60 Hz, 50 VA max 表示モノクロLCD 測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値) 機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)100 測定レンジ100 mΩ〜100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数40 Hz〜200 kHz (設定分解能 5桁分解能) 測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定) インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LAN RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする