アクアドリルEX オイルホール8D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)13.6 注文コード58146322 品番AQDEXOH8D13.6
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)13.6 溝長(mm)154 全長(mm)218 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする