極厚クッション Sweets カバーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トライアングル×イエロー 四角 注文コード58146430 品番A366t-671TAG /630YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・形など25種類から選べます 他の種類を見る

低反発仕様のカバーリングタイプクッション。汚れても洗濯可能!カバーの取り外しも簡単。16cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。

材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100% 質量(kg)2 トライアングル×イエロー 四角 幅(cm)48 高さ(cm)17 奥行き(cm)48
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※火気に近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする