ハイバックソファ LULU-2p

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58146746 品番 A40p-606GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

二人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
ブランド「LULU」シリーズ、2人掛けハイバックソファは、背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。脚を外せば、ローソファとしてもご使用いただけます。3段階リクライニング機能付きの背とポケットコイル入りの座面は座り心地が抜群です。シリーズ展開が多数あり、合皮を使ったおしゃれなヴィンテージ調から、シンプルモダンな北欧系までご用意しております。当店おすすめの商品です。

材質【中材】構造材:スチールパイプ、クッション材:ポケットコイルスプリング・ウレタン・モールド成型【脚部】樹脂【生地】カシコン/ケルン/コペン:ポリエステル100% 質量(kg)16.5 デニム調アッシュグレー サイズ二人掛け 幅(cm)122 機能背は3段階でリクライニングします 高さ(cm)81.5(脚なし:20〜68) 奥行き(cm)78〜122 脚高(cm)15 座面厚さ(cm)20
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
※脚を外して使用する際、傷が付く恐れがありますのでラグなどを敷いてからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする