食パン2枚切りクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58146868 品番 A434-359WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

セルタンの看板!食パンシリーズの食パンクッション厚切り2枚セット。
厚みのある食パンクッションは、低反発シートが内蔵されているためもちもちとした座りごこちが特徴。座布団やチェアパッドとしてはもちろん、食パン型のケースも付属しているので、スツールとしても使える優れものです。
同シリーズの目玉焼きブランケットと一緒に使うのもおすすめです。

材質【中材】ウレタン【生地】テクノ生地(ポリエステル100%) 質量(kg)3.5 食パン タイプ2枚切り 幅(cm)50.5 高さ(cm)51 厚さ(cm)【クッション】14 奥行き(cm)29

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする