曜日別特売
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877

A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877
A434-522BE 食パン2枚切りクッション セルタン 58146877

食パン2枚切りクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
トースト
内容量1台注文コード58146877品番A434-522BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

セルタンの看板!食パンシリーズの食パンクッション厚切り2枚セット。
厚みのある食パンクッションは、低反発シートが内蔵されているためもちもちとした座りごこちが特徴。座布団やチェアパッドとしてはもちろん、食パン型のケースも付属しているので、スツールとしても使える優れものです。
同シリーズの目玉焼きブランケットと一緒に使うのもおすすめです。

材質【中材】ウレタン【生地】テクノ生地(ポリエステル100%)質量(kg)3.5トーストタイプ2枚切り幅(cm)50.5高さ(cm)51厚さ(cm)【クッション】14奥行き(cm)29

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする