アイデック
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(10箱×100本)
注文コード
58147096
品番
VL-IDC1
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
サイズ(mm)
11.6×32