曜日別特売
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288

XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288
XG27UCDMG 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース) 58147288

液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58147288品番XG27UCDMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間
・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現
・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証
・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減
・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適
・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能
・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載

付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする